工場扇 脚のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
78件の「工場扇 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 スタンド」、「ポール 三脚」、「扇風機 トラスコ」などの商品も取り扱っております。
工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCOランキング1位
仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6
1個
6,698税込7,368
当日出荷


工場扇用三脚セット 日動工業ランキング3位
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
1組
4,498税込4,948
翌々日出荷

工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用) TRUSCOランキング4位
仕様ノブねじ付属。付属品ノブねじトラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ポール&パラソル三脚スタンド CAPTAIN STAGランキング5位
スタンドの安定と固定に便利。
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490質量(g)650収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
9,990税込10,989
翌日出荷

材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600適合ポール径(Φmm)19~35
1個
1,998税込2,198
当日出荷

仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。トラスコ品番762-4883適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4
1本
1,398税込1,538
当日出荷

工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
1組
7,298税込8,028
翌々日出荷

PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
1台
13,260税込14,586
当日出荷

DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
1個
10,900税込11,990
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7160材質スチール質量(kg)2.7
1台
5,998税込6,598
当日出荷

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32材質スチール
1本
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
1セット
3,698税込4,068
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7194セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)3.1
1台
9,998税込10,998
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)